- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 鉄 ベルトのおすすめ人気ランキング
鉄 ベルトのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新648件の「鉄 ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーブミラー注意看板」、「ガレージミラー ブロック用取付金具」、「帯鉄」などの商品も取り扱っております。
1面のミラーを電柱や角柱、丸パイプなどに取付けるための金具です。
電柱や角柱・ポールなどにベルトで本体を取付、本体(プレート金具)にミラーを取付使用します。
エスコ品番
EA724ZT-130
材質
本体:鉄(ユニクロメッキ)、ベルト:ステンレス
寸法(mm)
本体:60×145×29(t)、ベルト:20×1200
質量(g)
300
適合径(Φmm)
60~350
1個
¥3,380
税込¥3,718
当日出荷
既存の電柱を利用してアンゼンミラーを設置する場合に必要となる金具です。付属の取付バンドでΦ130~390の柱に取付が可能です。
付属品
取付バンド1本
材質
炭素銅銅管、鋼板(SS400)、溶融亜鉛メッキ
適合サイズ(Φmm)
(電柱)Φ130~Φ390
適合
Φ130mm~Φ390mm
支柱(mm)
Φ76.3×340
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
一面鏡電柱用取付金具(ベルト付) 適応径:60Φ~350Φまで可能
適合本体
S-1、S-1W、S-1GL、S-1BR、S-1BK、S-2、S-2W、S-2GL、S-2BR、S-2BK、S-3、S-3W、S-3GL、S-3BR、S-3BK、S-4、S-4W、S-4GL、S-4BR、S-4BK、S-5、S-5W、S-5GL、S-5BR、S-5BK
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様
ポール専用金具
材質
スチール
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質
ポリカーボネイト
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式
丸型
仕様
壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象
ポール、壁面
材質
(鏡)ステンレス
従来の取付金具では使用できないところで、ガレージミラーを固定することが可能です。
用途ガレージミラーの固定
材質
ステンレス(SUS304)
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)
(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)
150以下
ミラーが、S-3、S-4、S-5(各色)の2面鏡の使用で電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付ける為の専用パーツです。
仕様
二面鏡電柱用取付金具
付属品
厚板ベルト付(取りはずし可能)
材質
スチール
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に
付属品
電柱用金具、締め付け金具×2本
エスコ品番
EA724ZY-11
材質
ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状
丸型
寸法(mm)
本体:Φ600、ミラー:Φ580、フード:770×90(H)
質量(kg)
本体:5.9、電柱用金具:5.4
取付場所
電柱(屋外・屋内)
取付け方法
電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)
曲率半径
2200R
1個
¥66,000
税込¥72,600
翌日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため
材質
【金具】スチール(ユニクロメッキ)
適合ポール径(Φmm)
15~60
1パック
¥799
税込¥879
当日出荷
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
仕様
取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能
材質
(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS
寸法(Φmm)
600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ミラーの前出し金具です。
仕様
前出しフリー金具
材質
スチール
寸法L(mm)
250
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
適合ポール径(Φmm)
34~50.8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式
角型
仕様
壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象
ポール、壁面
材質
(鏡)ステンレス
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに
材質
(ミラー)アクリル、(本体)PP
形状
丸
厚さ(mm)
(ミラー)約2
質量(kg)
約1.95(付属品含む)
寸法(Φmm)
450
下穴ドリル寸法
M12
取付金具
単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)
取扱説明書
(4.0MB)
視認距離
中距離用~約30m
曲面R(mm)
554(参考値)
下穴深さ(mm)
80~90
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式
丸型
仕様
壁・ポール用金具付、フード付
材質
(鏡)ステンレス
枠の色
黒
適合ポール径(Φmm)
34~50.8
スパナー(13mm用)1つでしっかり固定できる。
取付径(Φmm)
25~60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取り付ける金具です。付属のバンドでΦ130~Φ390の柱に取り付け可能です。
用途カーブミラーの設置に。
用途支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。
規格
JR標準仕様品